그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 액션 도어 클로저 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 열린 상태로 유지 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 690 브론즈 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 54 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 2.625 " |
하우징 길이 | 12.125 " |
하우징 폭 | 2.625 " |
내부 문 너비 | 54 " |
맥스. 문 열기 | 110 학위 |
장착 스타일 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 |
벽에서 투영 | 2-5 / 8 " |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.89 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | FI |
모델 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2800STx689 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 690 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 1,259,685 | |
2800STx690 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 1,259,685 | |
2800STHx689 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 690 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 1,289,907 | |
2800STHx690 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 1,289,907 | |
PS2800ST x 689 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 690 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 1,259,685 | |
PS2800ST x 690 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 1,259,685 | |
PS2800STH x 690 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 1,122,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.