플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORTON 8501XAL 유압식 도어 클로저 | AB3DQY1RM41

NORTON 8501XAL 유압 도어 클로저

재고 있음 있음
항목: AB3DQY 모델: 8501XAL교차 참조: 1RM41

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 489,492 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목문 가까이
팔 타입ㅁㄴㅇㄹ
더 가까운 성능표준 의무
더 가까운 유형비 홀드 오픈
폐쇄 작동 모드유압
색상알류미늄
문 나눠손이없는
외부 문 너비48 "
마감재 알류미늄
하우징 높이2.5 "
하우징 길이13 "
하우징 폭2.125 "
내부 문 너비48 "
맥스. 문 열기180 학위
장착 스타일상단 프레임
벽에서 투영2-3 / 4 "
봄 크기1에서 6까지 조정 가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.6
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)38.61
선박 폭 (cm)15.75
HS 코드8302413000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델팔 타입색상마감재 하우징 높이하우징 길이하우징 폭장착 스타일가격
NORTON CLP8301 x 690 유압식 도어 클로저 비손용 청동 | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690클로저 플러스 (R)다크 브론즈다크 브론즈2.5 "13 "2.75 "상단 프레임₩ 593,897
NORTON CLP8301 x 689 유압식 도어 클로저 비손용 알루미늄 | AA8UEL 1ABK2 CLP8301x689클로저 플러스 (R)다크 브론즈알류미늄2.5 "13 "2.75 "상단 프레임₩ 593,897
NORTON 1601BFXAL 도어 클로저 | AB3DQQ 1RM12 1601BFXAL표준, 크기 1 ~ 4, 배리어 프리, ADA알류미늄알류미늄2.625 "9.75 "2.875 "상단 프레임₩ 336,507
NORTON 1601BFXBR 도어 클로저 | AB3DQR 1RM13 1601BFXBR표준, 크기 1 ~ 4, 배리어 프리, ADA다크 브론즈다크 브론즈2.625 "9.75 "2.875 "상단 프레임₩ 336,507
NORTON 8501XBR 유압 도어 클로저 | AB3DQZ 1RM42 8501XBRㅁㄴㅇㄹ다크 브론즈다크 브론즈2.5 "13 "2.125 "상단 프레임₩ 489,492
NORTON CLP8301-TXSA 유압 도어 클로저 | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSA클로저 플러스 (R)알류미늄알류미늄2.5 "13 "2.75 "상단 프레임₩ 423,815
NORTON CLP8300-TXBR 유압 도어 클로저 | AB3DRK 1RM65 CLP8300-TXBR클로저 플러스 (R)다크 브론즈다크 브론즈2.5 "13 "2.75 "상단 프레임₩ 423,815

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORTON 8501XAL 유압 도어 클로저
₩ 489,492 /단위