그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 54 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 2.875 " |
하우징 길이 | 13 " |
하우징 폭 | 2.125 " |
내부 문 너비 | 54 " |
맥스. 문 열기 | 110 학위 |
장착 스타일 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 |
벽에서 투영 | 2-1 / 8 " |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP8301x690 | 클로저 플러스 (R) | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | 상단 프레임 | ₩ 593,897 | ||
CLP8301x689 | 클로저 플러스 (R) | 다크 브론즈 | 알류미늄 | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | 상단 프레임 | ₩ 593,897 | ||
1601BFXAL | 표준, 크기 1 ~ 4, 배리어 프리, ADA | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | 상단 프레임 | ₩ 336,507 | ||
1601BFXBR | 표준, 크기 1 ~ 4, 배리어 프리, ADA | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | 상단 프레임 | ₩ 336,507 | ||
8501XAL | ㅁㄴㅇㄹ | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | 상단 프레임 | ₩ 489,492 | ||
8501XBR | ㅁㄴㅇㄹ | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | 상단 프레임 | ₩ 489,492 | ||
CLP8301-TXSA | 클로저 플러스 (R) | 알류미늄 | 알류미늄 | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | 상단 프레임 | ₩ 423,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.