그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브러시리스 송풍기 |
송풍기 단계 | 2 |
몸 Dia. | 5.7 " |
CFM | 107 |
건설 | 알류미늄 |
Control | Manual |
방전 Dia. | 1-3 / 4 " |
높이 | 7.125 " |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 1.75 " |
절연 클래스 | A |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
맥스. 암페어 | 9.5 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 열 보호 | 자동차 |
상 | 1 |
속도 | 조절할 수 있는 |
진공 등급 | 56 "H2O |
전압 | 120 |
와트 | 800 |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8414802055 |
원산지 | US |
모델 | 와트 | CFM | Control | 높이 | 입구 Dia. | 맥스. 암페어 | 진공 등급 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBA14-111HEB-00 | 400 | 120 | 전자 | 6.125 " | 1.75 " | 5.0 | 28 "H2O | 120 | ₩ 1,992,060 | |
BBA14-112HMB-00 | 400 | 90 | Manual | 7.125 " | 1.75 " | 5.0 | 49 "H2O | 120 | ₩ 2,092,020 | |
BBA14-123SMB-00 | 800 | 68 | Manual | 7.625 " | 1.25 " | 9.0 | 85 "H2O | 120 | ₩ 2,506,140 | |
BBA14-223SEB-00 | 1200 | 85 | 전자 | 7.625 " | 1.25 " | 10.5 | 118 "H2O | 240 | ₩ 2,809,590 | |
BBA14-111HMB-00 | 400 | 120 | Manual | 6.125 " | 1.75 " | 5.0 | 28 "H2O | 120 | ₩ 1,959,930 | |
BBA14-112HEB-00 | 400 | 90 | 전자 | 7.125 " | 1.75 " | 5.0 | 49 "H2O | 120 | ₩ 2,002,770 | |
BBA14-212HEB-00 | 400 | 100 | 전자 | 7.125 " | 1.75 " | 4.5 | 39 "H2O | 240 | ₩ 2,174,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.