그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 1 |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 발포 |
코팅 재료 | 원사 / PVC |
색상 | 하이 비스 옐로우 |
동 | 니트 손목 |
계량기 | 13 |
길이 | 2" |
라이너 재료 | 나일론 |
크기 | M |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6116105520 |
원산지 | PK |
모델 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NF11HVY / 7S | S | 2 | ₩ 2,380 | |
NF11HVY / 9L | L | 2 | ₩ 2,380 | |
NF11HVY/10XL | XL | 2 | ₩ 2,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.