그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 2 |
코팅 범위 | 3/4 딥 |
코팅 마감 | 폼 |
코팅 재료 | 비닐 / PVC |
색상 | 블루 / 블랙 |
동 | 뜨다 |
계량기 | 15 |
길이 | 10 " |
라이너 재료 | 나일론 / 합성 |
크기 | S |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6116105520 |
모델 | 코팅 범위 | 코팅 마감 | 색상 | 동 | 라이너 재료 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF11HD / 8M | 손바닥 / 너클 | 질감 | 블랙 / 블루 | 니트 손목 | 나일론 | M | 2 | ₩ 20,912 | |
NF11HD / 9L | 손바닥 / 너클 | 질감 | 블랙 / 블루 | 니트 손목 | 나일론 | L | 2 | ₩ 20,912 | |
NF11HD / 10XL | 손바닥 / 너클 | 질감 | 블랙 / 블루 | 니트 손목 | 나일론 | XL | 2 | ₩ 20,912 | |
NF11HD / 11XXL | 손바닥 / 너클 | 질감 | 블랙 / 블루 | 니트 손목 | 나일론 | 2XL | 2 | ₩ 20,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.