그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 아니 |
ANSI 클래스 | E |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 빨간색 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2에서 8 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 열가소성 물질 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 앞 가장자리 |
현탁 | 8pt. 래칫 스윙 스트랩 (TM) |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
E2SW02A000 | 노란색 | 8pt. 래칫 스윙 스트랩 (TM) | ₩ 74,567 | ||
E2RW15A000 | 빨간색 | 8 점 래칫 휠 장치 | ₩ 61,897 | ||
E2SW71A000 | 파란색 | 8pt. 래칫 스윙 스트랩 (TM) | ₩ 74,567 | ||
E2RW02A000 | 노란색 | 8 점 래칫 휠 장치 | ₩ 57,767 | ||
E2RW01A000 | 백 | 8 점 래칫 휠 장치 | ₩ 61,897 | ||
E2RW71A000 | 파란색 | 8 점 래칫 휠 장치 | ₩ 61,897 | ||
E2SW01A000 | 백 | 8pt. 래칫 스윙 스트랩 (TM) | ₩ 74,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.