₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 손 탭 |
| 확장된 목 | 가능 |
| 마감재 | 빛나는 |
| 목록 번호 | 일반 특매품 |
| 측정 시스템 | 메트릭 |
| 플루트의 수 | 4 |
| 전체 길이 | 3 3 / 8 " |
| 피치 직경 제한 | D11 |
| 피치 유형 | 1.25 mm |
| 생크 직경 | 23 / 64 " |
| 생크 길이 | 1 23 / 32 " |
| 섕크 유형 - 가공 | 직진 |
| 크기 | M12 |
| 나선형 방향 | 중립의 |
| 정사각형 크기 | 0.275 " |
| 모따기 탭 | 플러그 |
| 마침을 누릅니다. | 빛나는 |
| 탭 길이 표준 | ANSI |
| 탭 소재 | 고속철 |
| 탭 섕크 표준 | ANSI |
| 탭 스타일 | 스트레이트 플루트 (손) |
| 탭 유형 | 플러그 |
| 스레드 방향 | 오른손 |
| 나사 길이 | 1 5 / 8 " |
| 스레드 제한 | D5 |
| 스레드 제한/적합 클래스 | D5 |
| 스레드 피치 | 1.25 mm |
| 스레드 크기 | M12 X 1.25 |
| 표준 스레드 | 미터법 정밀 |
| 나사 유형 | 끝 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 1.52 |
| 선박 길이 (cm) | 9.91 |
| 선박 폭 (cm) | 1.91 |
| HS 코드 | 8207406000 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- LOUISVILLE FE0624 확장 사다리 24 피트 225 Lb. 유리 섬유
- 승인된 공급업체 1RFX1 O-링 PTFE Msdash 119
- COOPER B-LINE 422 콤비네이션 커플링, 아연 도금 강철
- EATON PXM1200MA15 전력 및 에너지 미터, 통합 디스플레이, 100-415VAC/100-300VDC, 5A, LCD 디스플레이
- TB WOODS A5C35RKA 커플링 수리 키트
- GERMGUARDIAN FLT5000 교체 필터, Hepa, 등급 없음, 99.97% 필터 효율, 2레이어
- KELCH 698.0611.384 콜릿 척, 테이퍼 크기 PSK63, 프로젝션 100mm, GER16
- 게이트 AK104 X 1-7 / 16
더 알아보기
- ARROW FASTENER
- KEYSHAFT
- LIFTMASTER
- AIROTRONICS
- GATEWAY SAFETY INC
- 거대한 호퍼 상자
- 리셉터클 및 스위치 배선 모듈
- 밀링 인서트
- Rekeyable 자물쇠
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- MECHANIX 슬립 온 일반 유틸리티 기계 장갑
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 13.8mil, 노란색
- VIEGA PROPRESS XL-C 리듀서, 구리, 프레스 X FTG 연결
- 메이휴 툴스 황동 세트
- CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴 비트 세트, 고속강, 분할점, 135도
- VICKERS 베인 펌프 4 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- BANJO FITTINGS 슬리브 드라이브, 모터
- RUD CHAIN VLBG 로드 링, 가변 길이의 미터법 나사산
- KIMBLE CHASE 블랙 페놀 나사산 캡, PTFE 표면 고무 라이너
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
NORTH AMERICAN 20497 핸드 탭 M12 x 1.25 브라이트
₩ 109,376 /단위