그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
코팅 | 아연 |
덕트 크기 | 14 "X 12" |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
계량기 | 22 |
입구 직경 | 13 61 / 64 " |
길이 | 8" |
출구 Dia. | 14 " |
압력 등급 | 2 "~ 42"WG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 덕트 크기 | 계량기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040025920 | 14 "X 4" | 22 | 13 61 / 64 " | 16 " | 14 " | ₩ 328,282 | |
8040025922 | 14 "X 6" | 22 | 13 61 / 64 " | 14 " | 14 " | ₩ 328,282 | |
8040025924 | 14 "X 8" | 22 | 13 61 / 64 " | 12 " | 14 " | ₩ 324,835 | |
8040025926 | 14 "X 10" | 22 | 13 61 / 64 " | 10 " | 14 " | ₩ 328,282 | |
8040025923 | 14 " | 22 | 13 61 / 64 " | 7" | 14 " | ₩ 328,282 | |
3222-1604-100000 | 16 "X 4" | 20 | 15 63 / 64 " | 18 " | 16 " | ₩ 323,837 | |
8040025940 | 16 "X 6" | 20 | 15 63 / 64 " | 16 " | 16 " | ₩ 448,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.