플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORDFAB 8010002302 수동 폭발 게이트 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608

NORDFAB 8010002302 수동 폭발 게이트 6 In

재고 있음 있음
항목: AD3LPJ 모델 : 8010002302교차 참조: 3240-0600-100000 / 40D608

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 163,747 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
코팅아연
지름6"
덕트 크기6"
계량기20
높이10 "
입구 직경6"
길이5.75 "
자재강철 / 주조 알루미늄
출구 Dia.6"
타입수동 블래스트 게이트
7"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.4
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7307994000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델지름덕트 크기높이입구 직경길이출구 Dia.가격
NORDFAB 8010002298 수동 폭발 게이트 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "₩ 116,917
NORDFAB 8010002306 수동 폭발 게이트 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "₩ 266,035
NORDFAB 8010002288 수동 폭발 게이트 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "₩ 418,635
NORDFAB 8010002292 수동 폭발 게이트 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "₩ 523,897

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORDFAB 8010002302 수동 폭발 게이트 6 In
₩ 163,747 /단위