NORD SK172.1-71L/4 24.8 Ac 기어모터 71 Rpm Tefc 230/460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 1.90/0.95 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 |
기어비 | 24.8 |
기어 타입 | 나선형의 |
기어 | 나선형의 |
주거 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/2 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 3/16 "정사각형 x 1-1 / 4" |
길이 덜 샤프트 | 13.35 " |
윤활제/루브리컨트 | 미네랄 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 455 인치-파운드 |
모터 프레임 | 71 |
모터 유형 | 인버터 듀티 |
설치 | 수평 |
명판 RPM | 71 |
무부하 RPM | 71 |
오버행 부하 | 629의 파운드 |
상 | 3 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
50Hz에서 RPM | 59 |
RPM 범위 | 51 ~ 75 |
씰 | 더블 립 |
서비스 요인 | 1.8 |
샤프트 방향 | 인라인 |
토크 시작 | 18 인치-파운드 |
전압 | 230 / 460 VAC |
선박 중량 (kg) | 11.59 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | DE |
모델 | 주거 | Enclosure | 마감재 | Hz | 입력 HP | 키홈 크기 | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 | 테프씨 | 무도장 | 60 | 1/2 | 1/4 "정사각형 x 1-1 / 4" | 15.9 " | 미네랄 오일 | ₩ 1,295,472 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 | 테프씨 | 무도장 | 60 | 1/2 | 3/16 "정사각형 x 1-1 / 4" | 13.35 " | 미네랄 오일 | ₩ 1,444,782 | |
SK172.1-71L / 4 15.76 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 | 테프씨 | 무도장 | 60 | 1/2 | 3/16 "정사각형 x 1-1 / 4" | 13.35 " | 미네랄 오일 | ₩ 1,444,782 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | 테프씨 | 스테인레스 스틸 페인트 | 50/60 | 1/4 | - | - | 채워지는 기름 | ₩ 3,067,785 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | 테프씨 | 스테인레스 스틸 페인트 | 50/60 | 1/4 | - | - | 채워지는 기름 | ₩ 2,491,317 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | 테프씨 | 스테인레스 스틸 페인트 | 50/60 | 1/2 | - | - | 채워지는 기름 | ₩ 2,926,140 | |
SK9012.1-71L / 4-41.65-A | - | 테프씨 | 스테인레스 스틸 페인트 | 50/60 | 1/2 | - | - | 채워지는 기름 | ₩ 3,164,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.