그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와셔 잠금 |
색상 | 은 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | M68 |
내부 Dia. | 71.1 mm |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 100 |
로크웰 경도 | Min 52 HRC 케이스 경화 |
크기 | M68 |
두께 | 9 mm |
두께 공차 | +/- 0.76mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | 스웨덴 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.