항목 | 바닥 스크러버 / 폴리 셔 |
브러시 속도 | 185 / 330rpm |
건설 | 회전 성형 하우징 및 핸들 |
코드 길이 | 50'' |
기계의 크기 | 20 " |
모터 | HP 1.5 |
전원 | 120VAC @ 12A, 60Hz |
소음 수준 | 71 dBA |
속도 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 42.64 |
선박 높이 (cm) | 128.02 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 8479892000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.