항목 | 캐니스터 HEPA 진공 |
공기 흐름 | CFM 74 |
A | 8.7 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 17.5 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 6ft. |
Hz | 60 |
길이 | 15 " |
피크 HP | 1.3 |
전원 코드 길이 | 35ft. |
소음 수준 | 53 |
정적 압력 | 92 " |
탱크 용량 | 4 갤런 |
탱크 재질 | 알류미늄 |
전압 | 115-120 |
와트 | 1000 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 12.22 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.