그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | C x C x FNPT |
최대. 압력 | 582 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 연결 유형 | 튜브 크기 | 항목 | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712BH-LF 1/2X1/2X3/4 | -20도 ~ 200도 F | 저연 주조 청동 | C x C x FNPT | 1 / 2 " | 티 | - | 623의 PSI | - | ₩ 49,822 | ||
713-LF 1/2 | -20도 ~ 200도 F | 저연 주조 청동 | C x C x MNPT | 1 / 2 " | 티 | - | 623의 PSI | - | ₩ 49,105 | ||
U611 1월 8일 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×씨 | 1 / 8 " | 티 | - | 912 psi @ 100도 F | 1 / 4 " | ₩ 11,620 | ||
U611 1월 4일 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×씨 | 1 / 4 " | 티 | - | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 " | ₩ 11,637 | ||
C611 3 월 8 일 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×씨 | 3 / 8 " | 티 | - | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 " | ₩ 8,872 | ||
U611 1월 2일 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | C X C X C | 1 / 2 " | 티 | - | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | ₩ 3,272 | ||
U611 3월 4일 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | C X C X C | 3 / 4 " | 티 | - | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | ₩ 7,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.