그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x C |
최대. 압력 | 582 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 1 / 2 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 "X 1 / 4" |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 3/8x1/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 1 / 4" | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 4,935 | |
6002 5/8x1/4 | FTG x C | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 3 / 8" | 5 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 8,015 | |
6002 3/4x3/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 6,335 | |
6002 3/4x1/4 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 6,685 | |
6002 1x5 / 8 | FTG x C | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 8,715 | |
6002 11/4x3/4 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 12,810 | |
6002 11/4x1/2 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 12,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.