그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x C |
최대. 압력 | 631 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3 / 4 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 "X 1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200090 |
원산지 | US |
A. 배관 시스템과 피팅의 호환성을 고려하십시오. 크기, 재질, 압력 등급을 확인하여 제대로 맞는지 확인하세요.
A. 중성세제와 부드러운 천을 사용하여 피팅을 닦아주세요. 손상을 방지하려면 연마성 세제를 사용하지 마십시오.
A. 부식이나 누수 흔적이 있는지 정기적으로 점검하십시오. 필요한 경우 연결을 조이십시오. 극한의 기상 조건에서 적절한 단열을 보장하십시오.
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 3/8x1/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 1 / 4" | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 4,935 | |
6002 3/4x3/8 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 6,335 | |
6002 3/4x1/4 | FTG x C | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 6,685 | |
6002 1x5 / 8 | FTG x C | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 8,715 | |
6002 11/4x3/4 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 7/8" | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 12,810 | |
6002 11/4x1/2 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 12,810 | |
6002 2x11 / 2 | FTG x C | 364 psi @ 100도 F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 29,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.