플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO C617 11/4 캡 Wrot 구리 C 1-1 / 4 인치 1-1 / 4 In | AE4YNF 5P124

NIBCO C617 11/4 Cap Wrot 구리 C 1-1/4 인치 1-1/4 In

재고 있음 있음
항목: AE4YNF 모델: C617 11/4교차 참조: 5P124

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 9,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질Wrot 구리
연결 유형C
최대. 압력439 psi @ 100도 F
외부 Dia.1.375 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1 / 2 인치 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100도 F2.625 "2.5 "₩ 81,690
NIBCO 617 4 Cap Wrot Copper C 4 인치 4 인치 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100도 F4.125 "4"₩ 205,520
NIBCO 617 1/4 캡 Wrot Coper C 1/4인치 1-1/2 x 3/4인치 | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200도 F3 / 8 "1 / 4 "₩ 2,537
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 인치 5/16 인치 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200도 F3 / 4 "5 / 8 "₩ 4,672
NIBCO 617 3/8 캡 Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200도 F1 / 2 "3 / 8 "₩ 3,937
NIBCO 617 1/8 캡 Wrot 구리 C 1/8 인치 3/4 인치 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200도 F1 / 4 "1 / 8 "₩ 3,937
NIBCO U617 1/2 캡 Wrot 구리 C 1/2 인치 1/2 인치 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1월 2일722 psi @ 100도 F5 / 8 "1 / 2 "₩ 1,732

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO C617 11/4 Cap Wrot 구리 C 1-1/4 인치 1-1/4 In
₩ 9,100 /단위