그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
연결 유형 | C x FNPT |
최대. 압력 | 577 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7412200085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7074 1 | 1" | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 팔꿈치, 90도 | 395 psi @ 200도 F | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 38,640 | ||
U7073 1월 2일 | 1 / 2 " | 캐스트 구리 | C x FNPT | 팔꿈치, 90도 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 12,460 | ||
C7073 3 월 4 일 | 3 / 4 " | 캐스트 구리 | C x FNPT | 팔꿈치, 90도 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 20,142 | ||
C7073 1 | 1" | 캐스트 구리 | C x FNPT | 팔꿈치, 90도 | 494 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 45,885 | ||
C7074 1 월 2 일 | 1 / 2 " | 캐스트 구리 | C x MNPT | 팔꿈치, 90도 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 11,462 | ||
70735ALF-12 | 1 / 2 " | - | C x FNPT | 팔꿈치, 90도, HY 세트 | 577의 PSI | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 200도 F | ₩ 30,625 | ||
7075ALF-12 | 1 / 2 " | - | 씨×씨 | 팔꿈치, 90도, HY 세트 | 577의 PSI | 5 / 8 " | - | -20도 ~ 200도 F | ₩ 26,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.