플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 618 1x1 / 2 플러시 부싱 Wrot Copper 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5

NIBCO 618 1x1/2 플러시 부싱 구리 1 x 1/2인치

재고 있음 있음
항목: AB3WKH 모델: 618 1x1/2교차 참조: 1VMH5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,287 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플러시 부싱
본체 재질Wrot 구리
연결 유형FTG x C
최대. 압력494 psi @ 100도 F
외부 Dia.1-1/8" x 5/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1 "x 1 / 2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)2.79
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 플러시 부싱 Wrot 구리 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100도 F3 / 8 "X 1 / 4"1 / 4 "X 1 / 8"₩ 3,482
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 플러시 부싱 Wrot Copper 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100도 F1 / 2 "X 3 / 8"3 / 8 "X 1 / 4"₩ 3,412
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 플러시 부싱 Wrot 구리 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100도 F5 / 8 "X 1 / 2"1 / 2 "X 3 / 8"₩ 4,200
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 플러시 부싱 Wrot Copper 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100도 F3 / 4 "X 5 / 8"5 / 8 "X 1 / 2"₩ 4,777
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 플러시 부싱 Wrot Copper 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 3 / 4"3 / 4 "X 5 / 8"₩ 7,245
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 플러시 부싱 Wrot Copper 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 5 / 8"3 / 4 "X 1 / 2"₩ 7,962
NIBCO 618 1x3 / 4 플러시 부싱 Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100도 F1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"₩ 10,150

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 618 1x1/2 플러시 부싱 구리 1 x 1/2인치
₩ 11,287 /단위