그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 긴 반경, 90도 줄이기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 505 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 3 / 4 "X 5 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 "X 1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
607LTR 3/4X1/2 | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 "X 5 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 24,447 | |
607LTR 1/2X3/8 | 577 psi @ 200도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 23,782 | |
607LTR 1X3 / 4 | 395 psi @ 200도 F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "x 3 / 4" | ₩ 35,560 | |
607LTR 11 / 4X1 | 351 psi @ 200도 F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "X 1" | ₩ 41,370 | |
607LTR 3/4X5/8 | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 5 / 8" | ₩ 24,972 | |
607LTR 1X5 / 8 | 395 psi @ 200도 F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | ₩ 34,370 | |
607LTR 1/4X1/8 | 729 psi @ 200도 F | 3 / 8 "X 1 / 4" | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 25,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.