플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 60722 3/4 엘보 90 닫기 러프 466 Psi에서 200f | AC8FLX 39R576

NIBCO 60722 3/4 엘보우 90 닫기 거친 466 Psi At 200f

재고 있음 있음
항목: AC8FLX 모델: 60722 3/4크로스 참조: 39R576

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 17,692 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목거친 팔꿈치 닫기, 90도
본체 재질Wrot 구리
연결 유형FTG x FTG
최대. 압력466 psi @ 200도 F
외부 Dia.7 / 8 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 60722 1/2 엘보 90 닫기 러프 577 Psi에서 200f | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200도 F5 / 8 "1 / 2 "₩ 9,800
NIBCO 607 6 엘보 90 닫힘 황삭 구리 C x C | AC8FRH 39R680 607 6씨×씨201 psi @ 200도 F6.125 "6"₩ 1,126,335
NIBCO 6072 4 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C235 psi @ 200도 F4.125 "4"₩ 271,547
NIBCO 607 5 팔꿈치 90 닫힘 황삭 구리 C x C | AC8FTQ 39R711 607 5씨×씨215 psi @ 200도 F5.125 "5"₩ 846,860
NIBCO 60722 1 엘보우 90 닫기 황삭 구리 1 In | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200도 F1.125 "1"₩ 23,450
NIBCO 607 31/2 엘보 90 닫기 거친 Wrot 구리 C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2씨×씨243 psi @ 200도 F3.625 "3.5 "₩ 322,595
NIBCO 60722 11/4 엘보 90 닫기 러프 Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722 11 / 4FTG x FTG351 psi @ 200도 F1.375 "1.25 "₩ 29,067

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 60722 3/4 엘보우 90 닫기 거친 466 Psi At 200f
₩ 17,692 /단위