그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 거친 팔꿈치 닫기, 90도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x FTG |
최대. 압력 | 577 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 1.625 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60722 3 / 4 | FTG x FTG | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 17,290 | ||
60722 1 / 2 | FTG x FTG | 577 psi @ 200도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 9,800 | ||
607 6 | 씨×씨 | 201 psi @ 200도 F | 6.125 " | 6" | ₩ 1,126,335 | ||
6072 4 | FTG x C | 235 psi @ 200도 F | 4.125 " | 4" | ₩ 269,115 | ||
607 5 | 씨×씨 | 215 psi @ 200도 F | 5.125 " | 5" | ₩ 846,860 | ||
60722 1 | FTG x FTG | 395 psi @ 200도 F | 1.125 " | 1" | ₩ 22,855 | ||
607 31 / 2 | 씨×씨 | 243 psi @ 200도 F | 3.625 " | 3.5 " | ₩ 322,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.