그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | FTG x C |
최대. 압력 | 631 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
606 1 / 8 | 씨×씨 | 912 psi @ 100도 F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 12,530 | |
606 21 / 2 | 씨×씨 | 336 psi @ 100도 F | 2.625 " | 2.5 " | ₩ 74,655 | |
606 3 | 씨×씨 | 317 psi @ 100도 F | 3.125 " | 3" | ₩ 85,242 | |
606 4 | 씨×씨 | 293 psi @ 100도 F | 4.125 " | 4" | ₩ 257,127 | |
6062 1 / 4 | FTG x C | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 16,135 | |
6062 3 / 8 | FTG x C | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 12,792 | |
6062 11 / 4 | FTG x C | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 32,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.