플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 603R 3/4x1 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WER 1VLT6

NIBCO 603R 3/4x1 감소 어댑터 Wrot Copper C x Fnpt

재고 있음 있음
항목: AB3WER 모델: 603R 3/4x1교차 참조: 1VLT6

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,552 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리듀싱 어댑터
본체 재질Wrot 구리
연결 유형C x FNPT
최대. 압력582 psi @ 100도 F
외부 Dia.7/8"x 1-1/8"
파이프 크기1"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)4.83
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기온도. 범위튜브 크기가격
NIBCO 603R 1/8x1/4 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot 구리C x FNPT912 psi @ 100도 F1 / 4 "X 3 / 8"1 / 4 "-20도 ~ 400도 F1 / 8 "₩ 15,400
NIBCO 603R 1/4x3/8 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot 구리C x FNPT912 psi @ 100도 F3 / 8 "X 1 / 2"3 / 8 "-20도 ~ 400도 F1 / 4 "₩ 13,702
NIBCO 603R 3/8x1/2 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot 구리C x FNPT779 psi @ 100도 F1 / 2 "X 5 / 8"1 / 2 "-20도 ~ 400도 F3 / 8 "₩ 11,427
NIBCO 603R 3/8x1/4 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Wrot 구리C x FNPT779 psi @ 100도 F1 / 2 "X 3 / 8"1 / 4 "-20도 ~ 400도 F3 / 8 "₩ 10,220
NIBCO 603R 5/8x3/4 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot 구리C x FNPT631 psi @ 100도 F3 / 4 "X 7 / 8"3 / 4 "-20도 ~ 400도 F5 / 8 "₩ 12,985
NIBCO 603R 5/8x1/2 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot 구리C x FNPT631 psi @ 100도 F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20도 ~ 400도 F5 / 8 "₩ 16,310
NIBCO 603R 1x1/2 리듀싱 어댑터 구리 C x Fnpt | AB3WET 1VLT8 603R 1x1 / 2Wrot 구리C x FNPT494 psi @ 100도 F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20도 ~ 400도 F1"₩ 32,865

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 603R 3/4x1 감소 어댑터 Wrot Copper C x Fnpt
₩ 24,552 /단위