그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리듀싱 어댑터 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | C x FNPT |
최대. 압력 | 912 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3 / 8 "X 1 / 2" |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603R 1/8x1/4 | Wrot 구리 | C x FNPT | 912 psi @ 100도 F | 1 / 4 "X 3 / 8" | 1 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | 1 / 8 " | ₩ 15,400 | |
603R 3/8x1/2 | Wrot 구리 | C x FNPT | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 5 / 8" | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 11,427 | |
603R 3/8x1/4 | Wrot 구리 | C x FNPT | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 1 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 10,220 | |
603R 5/8x3/4 | Wrot 구리 | C x FNPT | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 7 / 8" | 3 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 12,985 | |
603R 5/8x1/2 | Wrot 구리 | C x FNPT | 631 psi @ 100도 F | 3/4 "x 5/8" | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 16,310 | |
603R 3 / 4x1 | Wrot 구리 | C x FNPT | 582 psi @ 100도 F | 7/8"x 1-1/8" | 1" | -20도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 24,552 | |
603R 1x1 / 2 | Wrot 구리 | C x FNPT | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 5/8" | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 32,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.