플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 6002 4x2 감속기 Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 리듀서 Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

재고 있음 있음
항목: AB3WDY 모델: 6002 4x2교차 참조: 1VLP7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 134,610 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형FTG x C
최대. 압력293 psi @ 100도 F
외부 Dia.4-1/8" x 2-1/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기4 "X 2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.82
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)11.94
선박 폭 (cm)10.41
HS 코드7412200090
원산지US

제품 세부 사항 :

NIBCO 6002-4x2 감속기는 배관 작업에 사용되는 피팅 유형입니다. 다양한 크기의 파이프를 연결하도록 설계되었습니다. 이 감속기는 긴 파이프의 원활한 흐름을 위해 장기적으로 압력과 흐름을 유지합니다.

특징:

  • NIBCO 6002-4x2 감속기는 강도와 내구성을 위해 구리 본체를 사용합니다.
  • FTG x C 연결 유형을 사용하면 쉽게 설치할 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. NIBCO 튜브 피팅을 사용할 때 어떤 안전 지침을 따라야 합니까?

A. 피팅을 취급할 때는 항상 보안경과 장갑을 착용하십시오. 작업을 시작하기 전에 반드시 제조업체의 지침을 읽고 이해하십시오. 피팅을 설치하거나 정비할 때 모든 안전 주의 사항을 따르고 올바른 도구를 사용하십시오.

Q. NIBCO wrot 및 주조 구리 튜브 피팅에 대해 어떤 특별한 주의를 기울여야 합니까?

A.

  • 설치 및 서비스 시 항상 올바른 도구를 사용하십시오.
  • 나사산이 손상될 수 있으므로 피팅을 너무 세게 조이지 않도록 주의하십시오.
  • 조이기 전에 피팅이 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

Q. 이 감속기를 분해하거나 재배치하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 시스템 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
  • 그런 다음 렌치를 사용하여 피팅을 느슨하게 하고 두 번째 렌치로 너트를 단단히 고정하십시오.
  • 올바른 크기의 렌치를 사용하십시오.
  • 피팅을 느슨하게 한 후 부품을 새 위치로 이동하고 다시 조일 수 있습니다.

Q. NIBCO 감속기를 어떻게 설치하나요?

A.

  • 먼저 파이프와 피팅을 세척액으로 청소합니다.
  • 그런 다음 피팅 나사산에 윤활유를 바르십시오.
  • 다음으로 파이프를 피팅에 삽입합니다.
  • 렌치를 사용하여 피팅을 조이고 두 번째 렌치로 너트를 안정적으로 고정하십시오.
  • 올바른 크기의 렌치를 사용하십시오.
  • 마지막으로 누출 여부를 확인합니다.

Q. NIBCO 감속기 문제를 어떻게 해결합니까?

A.

  • 먼저, 피팅에 찌그러짐이나 균열과 같은 손상 징후가 있는지 확인하십시오.
  • 손상이 발견되면 피팅을 교체하십시오.
  • 그런 다음 파이프에 장애물이 있는지 확인하십시오.
  • 배관이 막힌 경우 청소하십시오.
  • 마지막으로 피팅의 정렬과 조임 상태가 올바른지 확인하세요.
  • 피팅이 올바르게 정렬되거나 조여지지 않은 경우 그에 맞게 조정하십시오.

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 6002 3/8x1/8 감속기 Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100도 F1 / 2 "X 1 / 4"3 / 8 "X 1 / 8"₩ 4,935
NIBCO 6002 5/8x1/4 감속기 Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100도 F3 / 4 "X 3 / 8"5 / 8 "X 1 / 4"₩ 8,015
NIBCO 6002 3/4x3/8 감속기 Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 1 / 2"3 / 4 "X 3 / 8"₩ 6,335
NIBCO 6002 3/4x1/4 감속기 Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100도 F7 / 8 "X 3 / 8"3 / 4 "X 1 / 4"₩ 6,685
NIBCO 6002 1x5 / 8 감속기 Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100도 F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"₩ 8,715
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 감속기 Wrot Copper 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100도 F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"₩ 12,810
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 감속기 Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100도 F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"₩ 12,810

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 6002 4x2 리듀서 Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
₩ 134,610 /단위