플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 6002 3X11/4 피팅 감속기 Wrot Coper 3 x 1-1/4 In | AC8FUQ 39R734

NIBCO 6002 3X11/4 피팅 감속기 Wrot Coper 3 x 1-1/4 In

재고 있음 있음
항목: AC8FUQ 모델: 6002 3X11/4크로스 참조: 39R734

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 80,150 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목피팅 감속기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형FTG x C
최대. 압력254 psi @ 200도 F
외부 Dia.3-1/8" x 1-3/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 "x 1-1 / 4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.4
선박 높이 (cm)11.43
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 피팅 감속기 Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200도 F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"₩ 18,217
NIBCO 6002 2X3 / 4 피팅 감속기 Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi @ 200도 F2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"₩ 35,437
NIBCO 6002 5/8X3/8 피팅 감속기 Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200도 F3 / 4 "X 1 / 2"5 / 8 "X 3 / 8"₩ 8,907
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 피팅 감속기 Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200도 F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"₩ 18,900
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2 피팅 감속기 2-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200도 F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"₩ 61,880
NIBCO 6002 3X11/2 피팅 감속기 Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi @ 200도 F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"₩ 82,127
NIBCO 6002 21/2X1 피팅 리듀서 Wrot Coper 2-1/2 x 1인치 | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200도 F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "X 1"₩ 69,422

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 6002 3X11/4 피팅 감속기 Wrot Coper 3 x 1-1/4 In
₩ 80,150 /단위