그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 지붕 누출 전환기 |
색상 | 초기화 |
호스 ID | N |
설치 방법 | 교수형 스트랩 |
길이 | 10ft. |
자재 | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 |
순 무게 | 3.65의 파운드 |
폭 | 5ft. |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6306192100 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS553-GY | 회색 | 10ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 3.65의 파운드 | 5ft. | ₩ 353,202 | ||
TLS553-TR | 투명한 | 10ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 3.65의 파운드 | 5ft. | ₩ 353,202 | ||
TLS554-CL | 초기화 | 20ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르, 스테인리스 스틸 | 13.34의 파운드 | 10ft. | ₩ 1,023,382 | ||
TLS554-GY | 회색 | 20ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르, 스테인리스 스틸 | 13.34의 파운드 | 10ft. | ₩ 1,023,382 | ||
TLS554-TR | 투명한 | 20ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르, 스테인리스 스틸 | 13.34의 파운드 | 10ft. | ₩ 1,023,382 | ||
TLS672-CL | 초기화 | 10ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 2.27의 파운드 | 3ft. | ₩ 286,230 | ||
TLS672-GY | 회색 | 10ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 2.27의 파운드 | 3ft. | ₩ 286,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.