그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배리어 제방 |
색상 | 가시성이 높은 녹색 |
높이 | 3 / 4 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 / 폴리 우레탄 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR204-BK | 검정 | 2.25 " | 10ft. | 폴리 우레탄 | 4" | ₩ 1,934,362 | ||
PLR204-YW | 노란색 | 2.25 " | 10ft. | 폴리 우레탄 | 4" | ₩ 1,913,765 | ||
PLR230 | 옐로우 / 블랙 | 2.25 " | 10ft. | 폴리 우레탄 | 2" | ₩ 959,682 | ||
PLR253-NG | 네온 그린 | 4.5 " | 5ft. | 폴리 우레탄 | 4" | ₩ 1,208,970 | ||
PLR254-NG | 네온 그린 | 6.75 " | 5ft. | 폴리 우레탄 | 4.5 " | ₩ 2,190,702 | ||
PLR267-BK | 검정 | 3" | 5ft. | 폴리 우레탄 | 3.5 " | ₩ 1,496,442 | ||
PLR267-YW | 노란색 | 3" | 5ft. | 폴리 우레탄 | 3.5 " | ₩ 1,520,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.