그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 키트 리필 |
색상 | 청회색 |
컨테이너 유형 | 보물상자 |
흡수 된 유체 | 보편적 인 |
높이 | 20 " |
길이 | 22 "~ 14" |
부품 수 | 167 |
자외선 차단 | 아니 |
패키지 당 흡수량. | 60 갤런 |
휠 | 아니 |
폭 | 22.25 " |
선박 높이 (cm) | 0.03 |
선박 길이 (cm) | 0.03 |
선박 폭 (cm) | 0.03 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 흡수 된 유체 | 높이 | 길이 | 부품 수 | 자외선 차단 | 패키지 당 흡수량. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT216 | 11 " | 회색 | 보편적 인 | 15 " | 22 " | 147 | 아니 | 12 갤런 | ₩ 502,880 | ||
KIT242 | 8.75 " | 노란색 | 보편적 인 | 20.625 " | 12.125 " | 17 | 아니 | 5 갤런 | ₩ 184,362 | ||
KITR203 | 27 " | 청회색 | 보편적 인 | 23 " | 40 " | 167 | 아니 | 76 갤런 | ₩ 2,025,747 | ||
KITR204 | 40.38 " | 청회색 | 보편적 인 | 24.5 " | 48.125 " | 501 | 아니 | 143 갤런 | ₩ 3,420,252 | ||
KITR211 | 11.25 " | 청회색 | 보편적 인 | 17.5 " | 22.5 " | 34 | 아니 | 12 갤런 | ₩ 415,187 | ||
RFL228 | 17 " | 청회색 | 보편적 인 | 16 " | 22 " | 160 | 아니 | 17 갤런 | ₩ 613,480 | ||
RFL234 | 18.5 " | 청회색 | 보편적 인 | 17.5 " | 35 " | 124 | 아니 | 38 갤런 | ₩ 1,032,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.