NEW PIG KIT468 유출 키트 드럼 31gal.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 키트 |
색상 | 백 |
컨테이너 유형 | 쿵쿵 소리를 내다 |
흡수 된 유체 | 유성 액체 |
높이 | 45.5 " |
길이 | 24.5 " |
부품 수 | 123 |
자외선 차단 | 가능 |
패키지 당 흡수량. | 31 갤런 |
휠 | 가능 |
폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 흡수 된 유체 | 높이 | 길이 | 부품 수 | 자외선 차단 | 패키지 당 흡수량. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45305 | 22 "dia. | 노란색 | 보편적 인 | 21 " | 22 "dia. | 71 | 아니 | 14.5 갤런 | ₩ 668,885 | ||
45306 | 22 "dia. | 노란색 | 보편적 인 | 30.25 " | 22 "dia. | 112 | 아니 | 23 갤런 | ₩ 783,697 | ||
46305 | 22 "dia. | 노란색 | 유성 액체 | 21 " | 22 "dia. | 71 | 아니 | 15.8 갤런 | ₩ 668,885 | ||
46306 | 22 "dia. | 노란색 | 유성 액체 | 30.25 " | 22 "dia. | 112 | 아니 | 23 갤런 | ₩ 899,202 | ||
KIT211 | 23 " | 백 | 보편적 인 | 20 " | 23 " | 35 | 가능 | 12 갤런 | ₩ 540,295 | ||
KIT213 | 13-7 / 8 "직경 | 백 | 보편적 인 | 18.25 " | 13-7 / 8 "직경 | 15 | 아니 | 4 갤런 | ₩ 224,472 | ||
KIT2300 | 19 " | 노란색 | 보편적 인 | 23 " | 19 " | 35 | 아니 | 12 갤런 | ₩ 467,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.