항목 | 음식 서비스 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | 플랫폼 |
색상 | 검정 |
건설 | 알류미늄 |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 23 " |
전체 폭 | 15.25 " |
선반 길이 | 23 " |
선반 너비 | 15.25 " |
타입 | 치킨 케이스 |
선박 중량 (kg) | 5.09 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 선반 길이 | 선반 너비 | 타입 | 색상 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95636 | 26.75 " | 3" | 플랫폼 | 19.5 " | 14 " | 믹서 보울 | 블랙 / 블루 | 범용 돌리 | ₩ 1,137,342 | ||
98716 | 30 " | 3" | 줄기 | 24.25 " | 16.25 " | 믹서 보울 | 블랙 / 블루 | 범용 돌리 | ₩ 1,163,627 | ||
98998 | 30 " | 3" | 플랫폼 | 21.25 " | 16.25 " | 스팀 테이블 팬 | 블랙 / 블루 | 범용 돌리 | ₩ 2,421,492 | ||
1176 | 20.625 " | 5" | 플랫폼 회전 폴리올레핀 허브, 폴리우레탄 트레드 | 22.375 " | 20.625 " | 유리 랙 | 블랙 / 블루 | 음식 서비스 돌리 | ₩ 1,006,355 | ||
1193 | 21 " | 5" | 플랫폼 회전 폴리올레핀 허브, 폴리우레탄 트레드 | 27 " | 21 " | 1단 각도 | 블랙 / 블루 | 범용 돌리 | ₩ 1,016,400 | ||
1194 | 21 " | 5" | 플랫폼 회전 폴리올레핀 허브, 폴리우레탄 트레드 | 30 " | 21 " | 2단 각도 | 블랙 / 블루 | 범용 돌리 | ₩ 1,324,837 | ||
6266 | 15.75 " | 5" | 플랫폼 폴리올레핀 스위블 | 28.25 " | 15.75 " | 2단 러그 | 블랙 / 블루 | 컨테이너 돌리 | ₩ 576,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.