항목 | 풀 사이즈 롤빵 팬 랙 |
캐스터 온도 평가 | 130도 F |
캐스터 유형 | 스위블 스템 |
색상 | 회색 |
건설 | 모든 용접 알루미늄 |
깊이 | 26 |
높이 | 69 " |
부하 용량 | 500 파운드 |
자재 | 모든 용접 알루미늄 |
슬롯 수 | 12 |
폭 | 20.375 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 163.83 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.