항목 | 장비 스탠드 |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 휠 |
캐스터 크기 | 5 |
캐스터 유형 | (4) 브레이크가있는 스위블 스템 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 조정 가능한 단단한 선반이있는 알루미늄 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 13.32 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 크기 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21536ES24PC | 5" | 알류미늄 | 24 " | 36 " | 15 " | ₩ 1,292,917 | ||
21524ES30PC | 5" | 알류미늄 | 30 " | 24 " | 15 " | ₩ 1,190,717 | ||
21524ES36PC | 5" | 알류미늄 | 36 " | 24 " | 15 " | ₩ 1,222,970 | ||
21530ES36PC | 5" | 알류미늄 | 36 " | 30 " | 15 " | ₩ 1,252,527 | ||
21548ES36PC | 5" | 알류미늄 | 36 " | 48 " | 15 " | ₩ 1,423,327 | ||
22024ES24PC | 5 | 조정 가능한 단단한 선반이있는 알루미늄 | 30 " | 24 " | 20 " | ₩ 1,185,310 | ||
21836ES30PC | 5 | 조정 가능한 단단한 선반이있는 알루미늄 | 30 " | 36 " | 18 " | ₩ 1,194,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.