DAYTON 위험 지역 업블라스트 환기 장치 및 벨트 드라이브 패키지
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY61 | - | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,257,887 | |
A | 7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ₩ 2,932,807 | |
A | 7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ₩ 3,073,595 | |
A | 7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ₩ 2,842,297 | |
A | 7HY54 | 1365 | 26 " | 26 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,080,962 | |
A | 7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ₩ 2,981,352 | |
A | 7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ₩ 2,841,965 | |
A | 7HY62 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,225,985 | |
A | 7HY63 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ₩ 3,367,052 | |
A | 7HY55 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ₩ 3,076,115 | |
A | 7HY56 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ₩ 3,215,502 | |
A | 7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ₩ 3,092,057 | |
A | 7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ₩ 2,949,450 | |
A | 7HY57 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ₩ 3,107,545 | |
A | 7HY58 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ₩ 3,250,152 | |
A | 7HY52 | 2518 | 26 " | 26 " | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | ₩ 3,009,475 | |
A | 7HY65 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ₩ 3,425,502 | |
A | 7HY64 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ₩ 3,281,215 | |
A | 7HY59 | 3036 | 26 " | 26 " | 2894 | 2746 | 2583 | 2163 | - | ₩ 3,160,079 | |
A | 7HY67 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ₩ 3,338,457 | |
A | 7HY66 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ₩ 3,385,042 | |
A | 7HY60 | 3464 | 26 " | 26 " | 3340 | 3213 | 3078 | 2785 | 2394 | ₩ 3,742,497 | |
A | 7HY69 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ₩ 3,865,960 | |
A | 7HY68 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ₩ 3,374,840 | |
A | 7HY72 | 5163 | 30 " | 30 " | 5082 | 5002 | 4921 | 4598 | 4313 | ₩ 3,835,090 |
벨트 드라이브 패키지가 있는 위험한 위치 상향 송풍기
Dayton의 위험 지역 상향식 원심 환기 장치는 지붕에 장착되어 산업 및 상업용 건물에서 유해한 화학 연기 및 입자, 더러운 공기, 그리스, 악취 및 악취를 지속적으로 배출합니다. 그들은 시스템에 가해지는 정압에 관계없이 내식성, 내구성 및 과부하 방지를 위해 후방으로 기울어진 스파크 방지 알루미늄 휠이 있는 스펀 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 11.25~18.50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 태그 아웃 교육
- 임계 영역 진공
- 전기 천장 히터 액세서리
- 에어리스 스프레이 건
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 장갑 및 손보호 장비
- 작업복
- 기계 유체
- 직업 사이트 조명
- 타이어와 휠
- ABUS 조합 자물쇠
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8", 1/2", M10 스레드 크기 소프트 터치 시프트 노브
- BAW PLASTICS 쇼핑 봉투, 형광 녹색
- OASIS XD 시리즈 공기 압축기
- EDWARDS SIGNALING 스트로브 비콘
- PASS AND SEYMOUR 단일 갱 얕은 덮개를 사용하는 동안 매우 강력함
- SCHNEIDER ELECTRIC 비조명 선택 스위치
- WESTWARD 볼 베어링
- CAMLOCK FITTINGS 수 어댑터, 암 NPT 스레드
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-R 스타일, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기