DAYTON 7HY65 위험한 위치 통풍구 18-1/2 인치 208-230/460v
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 상향식 인공 호흡기 |
조립 된 | 아니 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 30 " |
기본 너비 | 30 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3551 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3389 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3243 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3115 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2879 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 2654 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2363 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 1900 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 50/60 |
맥스. BHP | 0.52 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
맥스. 작동 암페어 | 2.3-2.4/1.2 |
모터 HP | 1/2 |
모터 전압 | 208-230/460 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35.375 " |
전체 높이 | 36.5 " |
상 | 3 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 23 x 23 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 940 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 13.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 13.1 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 12.4 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 18.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 65.57 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ₩ 2,932,807 | |
7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ₩ 3,073,595 | |
7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ₩ 2,842,297 | |
7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ₩ 2,841,965 | |
7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ₩ 2,981,352 | |
7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ₩ 2,949,450 | |
7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ₩ 3,092,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.