그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스틸 샤프트 |
Dia. 공차 Max. | 0.9992 " |
Dia. 허용 오차 Min. | 0.9997 " |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최소 표면 경도 | 60 HRC |
장착 끝 Dia. | 1.000 입력 |
샤프트 디아. | 1" |
온도. 범위 | 230 F |
나사 길이 | 0.75 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
여행 길이 | 12.00 입력 |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8482992580 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 샤프트 디아. | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFW12X18FS102 | 18 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ₩ 105,402 | |
SFW12X24FS102 | 24 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ₩ 123,130 | |
SFW12X36FS102 | 36 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ₩ 158,602 | |
SFW16X6FS102 | 6" | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ₩ 71,645 | |
SFW16X18FS102 | 18 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ₩ 115,955 | |
SFW16X24FS102 | 24 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ₩ 138,110 | |
SFW16X36FS102 | 36 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ₩ 173,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.