그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 볼 |
연결 | 외부 |
플로트 직경 | 6" |
플로트 길이 | 8" |
플로트 무게 | 23.14 온스 |
자재 | 구리 |
맥스. 액체 온도. | 180도 F |
셰이프 | 직사각형 |
스레드 된 | 셀프, 1/4 " |
UPC | 818273009183 |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481901000 |
원산지 | US |
모델 | 플로트 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|
GR3X720CU | 3" | ₩ 109,060 | |
GR4X723CU | 4" | ₩ 161,910 | |
GR6X1021CU | 6" | ₩ 295,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.