그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ADA 준수 램프 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
높이 | 3 / 4 " |
길이 | 9" |
자재 | 알류미늄 |
표면 타입 | 플러시 |
폭 | 51 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75xRCE9-39 | 3 / 4 " | 9" | 39 " | ₩ 433,650 | ||
R75xRCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | ₩ 574,787 | RFQ
| |
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | ₩ 653,432 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | ₩ 710,377 | ||
R100XRCE-15-76 | 1" | 12 " | 75.25 " | ₩ 808,097 | RFQ
| |
R125XRCE-15-40 | 1.25 " | 15 " | 39.25 " | ₩ 733,197 | ||
R125XRCE-15-52 | 1.25 " | 15 " | 51.25 " | ₩ 820,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.