플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NATIONAL GUARD A626A-36 도어 프레임 웨더스트립 3피트 그레이 | AE4RAV 5MKN5

NATIONAL GUARD A626A-36 도어 프레임 웨더스트립 3피트 그레이

재고 있음 있음
항목: AE4RAV 모델: A626A-36크로스 참조: 5MKN5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,362 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목도어 프레임 웨더스트립
방화3 시간.
플랜지 마감알루미늄
플랜지 높이3 / 4 "
플랜지 재질양극산화 처리 알루미늄
플랜지 두께1 / 16 "
플랜지 폭3 / 4 "
하드웨어포함 사항
색상 삽입회색
재료 삽입나일론 브러쉬
인서트 사이즈7 / 16 "
삽입 유형유연한 나일론 브러시
맥스. 도어 갭1 / 8 "
실장 형표면
전체 길이3ft.
전체 폭1.25 "
투영9 / 16 "
판매조각
유연성 유지-70도 ~ 425도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)91.44
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7610100020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상 삽입전체 길이가격
NATIONAL GUARD A626A-48 도어 프레임 웨더스트립 4피트 그레이 | AE4RAW 5MKN6 A626A-48회색4ft.₩ 29,942
NATIONAL GUARD A626A-72 도어 프레임 웨더스트립 6피트 그레이 | AE4RAX 5MKN7 A626A-72회색6ft.₩ 44,765
RFQ
NATIONAL GUARD A626A-84 도어 프레임 웨더스트립 7피트 그레이 | AE4RAY 5MKN8 A626A-84회색7ft.₩ 53,165
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 도어 프레임 웨더스트립 3피트 블랙 | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36검정3ft.₩ 34,265
NATIONAL GUARD A626DKB-48 도어 프레임 웨더스트립 4피트 블랙 | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48검정4ft.₩ 45,990
NATIONAL GUARD A626DKB-72 도어 프레임 웨더스트립 6피트 블랙 | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72검정6ft.₩ 63,105
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 도어 프레임 웨더스트립 7피트 블랙 | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84검정7ft.₩ 80,377
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NATIONAL GUARD A626A-36 도어 프레임 웨더스트립 3피트 그레이
₩ 23,362 /단위