GRAINGER 스프레이 건
필터
입구: 3/8 인치 FNPT , 재료: 황동, 플라스틱 , 맥스. 흐름: 8.0gpm , 맥스. 압력: 4500의 PSI
스타일 | 모델 | 길이 | 맥스. 유체 온도. | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MV925-MV70 | 20 " | 320도 F | 22mm | ₩ 109,777 | |
B | MV925-랜스 | 43.75 " | 140도 F | 1/4 인치 FNPT | ₩ 128,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주거용 월 마운트 팬
- 전위차계
- 조이스틱 연산자
- 희석 탱크 및 트랩
- 유압 실린더
- 캐비닛
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 윤활유
- 도어록 및 데드 볼트
- ORION 팔꿈치, 90도
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 전면 플랜지 장착, 2" 보어 직경
- TRAMEX 교정 점검
- REPEL-AIDE UV 보호 제가 포함 된 대시 보드 클리너
- MAXXIMA 2-1 / 2 "원형 클리어런스 마커 / ABS 라이트
- THOMAS & BETTS LTGES08B 시리즈 도관
- APOLLO VALVES 88A-200 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- TRICO 워치독 건조제 브리더
- EATON 미날라이트 렌즈