SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 전면 플랜지 장착, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 785의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 전면 플랜지 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 3 / 8 "NPT , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2 "-20 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5XNF9 | 8.905 " | 3" | ₩ 1,586,445 | |
A | 5XNG1 | 9.905 " | 4" | ₩ 1,586,445 | |
A | 5XNG2 | 10.405 " | 4.5 " | ₩ 1,586,445 | |
A | 5XNG9 | 13.905 " | 8" | ₩ 1,711,360 | |
A | 5XNH0 | 14.405 " | 8.5 " | ₩ 1,711,360 | |
A | 5XNH7 | 17.906 " | 12 " | ₩ 1,824,935 | |
A | 5XNJ1 | 19.906 " | 14 " | ₩ 1,946,192 | |
A | 5XNJ4 | 21.406 " | 15.5 " | ₩ 1,946,192 | |
A | 5XNJ9 | 23.906 " | 18 " | ₩ 2,079,139 | |
A | 5XNK3 | 25.906 " | 20 " | ₩ 2,079,139 | |
A | 5XNK8 | 28.406 " | 22.5 " | ₩ 2,158,747 | |
A | 5XNL0 | 29.406 " | 23.5 " | ₩ 2,158,747 | |
A | 5XNL5 | 31.906 " | 26 " | ₩ 2,255,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경 액세서리
- 버니 셔
- O- 링 액세서리
- PA 증폭기
- 씰 플러그
- 에어 컨디셔너
- HVAC 모터
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 지붕 통풍기
- 오토 바디 도구
- LASCO 모자
- AUTONICS PNP 광전 센서
- NUPLA 비 점화 썰매 망치
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, MX5 / MS4 마운트, 5" 보어 직경
- CHECKERS 몬스터 초크
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론, 코르크 씰
- WHEATON Potter-Elvehjen 티슈 그라인더
- ENERPAC AOT 턴 인디케이터
- ALLEGRO SAFETY Saran 유지보수가 필요 없는 후드