그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 마감 | 다크 브론즈 |
플랜지 높이 | 3 / 4 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 16 " |
플랜지 폭 | 3 / 4 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 나일론 브러쉬 |
인서트 사이즈 | 7 / 16 " |
삽입 유형 | 유연한 나일론 브러시 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 8 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 4ft. |
전체 폭 | 1.25 " |
투영 | 9 / 16 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -70도 ~ 425도 F |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 122.43 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 삽입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A626A-36 | 회색 | 3ft. | ₩ 23,362 | |
A626A-48 | 회색 | 4ft. | ₩ 29,942 | |
A626A-72 | 회색 | 6ft. | ₩ 44,765 | RFQ
|
A626A-84 | 회색 | 7ft. | ₩ 53,165 | RFQ
|
A626DKB-36 | 검정 | 3ft. | ₩ 34,265 | |
A626DKB-72 | 검정 | 6ft. | ₩ 63,105 | RFQ
|
A626DKB-84 | 검정 | 7ft. | ₩ 80,377 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.