항목 | 안장 임계 값 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
문 너비에 적합 | 72 " |
높이 | 1 / 4 " |
길이 | 6" |
자재 | 알류미늄 |
표면 타입 | 부드러운 탑 |
두께 | 0.125 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 3ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 649,495 | ||
412SS-4 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 4ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 861,980 | ||
412SS-6 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 6" | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 1,294,965 | RFQ
| |
512SS-3 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 3ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 5" | ₩ 690,445 | ||
512SS-4 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 4ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 5" | ₩ 930,072 | ||
512SS-6 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 6" | 스테인리스 강 | 0.12 " | 5" | ₩ 1,285,882 | RFQ
| |
410-4 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | 알류미늄 | 0.125 " | 2.5 " | ₩ 57,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.