그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 임계 값 |
색상 | 은 |
마감재 | 스테인리스 강 |
문 너비에 적합 | 48 " |
높이 | 1 / 2 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 스테인리스 강 |
표면 타입 | 부드러운 탑 |
두께 | 0.12 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 3.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7308305025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 3ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 682,360 | ||
412SS-4 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 4ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 905,590 | ||
412SS-6 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 6" | 스테인리스 강 | 0.12 " | 4" | ₩ 1,360,485 | RFQ
| |
512SS-3 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 3ft. | 스테인리스 강 | 0.12 " | 5" | ₩ 725,375 | ||
512SS-6 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 6" | 스테인리스 강 | 0.12 " | 5" | ₩ 1,350,947 | RFQ
| |
410-4 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | 알류미늄 | 0.125 " | 2.5 " | ₩ 60,812 | ||
410-6 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 6" | 알류미늄 | 0.125 " | 2.5 " | ₩ 91,262 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.