그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화재 정격 도어 스윕 |
플랜지 높이 | 1" |
플랜지 재질 | 다크 브론즈 알루미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 2" |
길이 | 4ft. |
투영 | 3 / 8 " |
스윕 유형 | 단일 핀 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 재질 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
203NA-36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 3ft. | ₩ 63,525 | |
203NA-48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 4ft. | ₩ 83,650 | |
203NDKB-36 | 다크 브론즈 알루미늄 | 3ft. | ₩ 83,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.