NATIONAL GUARD 2014A-7 도어 스윕 7피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 청소 |
플랜지 높이 | 3 / 4 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 고무 |
인서트 사이즈 | 1" |
길이 | 7ft. |
투영 | 1 / 4 " |
스윕 유형 | 루프 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 220.98 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 재질 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014A-3 | 양극산화 처리 알루미늄 | 검정 | 비닐 | 문 청소 | 3ft. | ₩ 50,330 | ||
2014A-4 | 양극산화 처리 알루미늄 | 검정 | 비닐 | 문 청소 | 4ft. | ₩ 67,182 | ||
2014A-8 | 양극산화 처리 알루미늄 | 검정 | 고무 | 문 청소 | 8ft. | ₩ 134,365 | RFQ
| |
601A 36 인치 | 알류미늄 | 회색 | 나일론 브러쉬 | 문 청소 | 3ft. | ₩ 30,467 | ||
C627A-48 | - | - | - | 스윕 | - | ₩ 40,285 | ||
C627DKB-36 | - | - | - | 스윕 | - | ₩ 37,782 | ||
G610A-36 | - | - | - | 브러시 | - | ₩ 74,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.