우리 리뷰를
확인하세요
GL
Gordon Lim

This is our 2nd time buying from them. Their service and response time has improved a lot. Keep up the good work Team Raptor!

AP
Amelia Putri

I ordered 2 items with Raptor Supplies, one of the items arrived earlier and 1 items arrived late but it was delayed on driver end. (See more)

₩240000 이상 주문 시 무료 배송
NASHUA FSK 페이싱 테이프 48mm x 46m | AA2AVK 10A994

NASHUA FSK 페이싱 테이프 48mm x 46m

항목 : AA2AVK모델: KSF교차 참조 : 10A994
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 35,408
10.00% 꺼짐
₩ 31,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 FSK 페이싱 테이프
강철에 대한 접착력 70 온스 / 인치
점착제 인조 고무
브랜드 및 시리즈 나슈아 FSK
공통 산업 일반 유지 보수 및 수리
환경 실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이 50.25 미터
임페리얼 테이프 폭 1 7 / 8 "
임페리얼 테이프 Wxl 1 7/8" x 50 1/4 야드
길이 46m
라이너 포함 가능
라이너 재료 크래프트 종이
자재 알류미늄
최대 테이프 성능 온도 200 ° F
미터법 테이프 길이 46m
미터법 테이프 폭 48 mm
최소 테이프 성능 온도 -40 ° F
성능 온도. + 30 ° F ~ + 300 ° F
제품 형태 연속 롤
연속 FSK 시리즈
셰이프 연속 롤
사양 충족 Ul 상장
테이프 접착 형식 단면
테이프 접착 소재 고무
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재 알류미늄
테이프 색상
테이프 신장 평가되지 않음
테이프 저항 특성 자외선 차단
테이프 하위 유형 FSK 테이프
테이프 인장 강도 35파운드/인치
테이프 두께 천 8
온도 범위 -40 ° F ~ + 200 ° F
두께 천 8
48 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)25.91
선박 길이 (cm)58.17
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드7607205000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델테이프 하위 유형테이프 두께테이프 백킹 소재테이프 접착 소재테이프 색상환경테이프 인장 강도셰이프가격
NASHUA 652009 Fsk 양면 테이프 72mm x 46m 은색 | AE7QPM 6A064 652009FSK 테이프천 8알류미늄고무실내 및 실외35파운드/인치연속 롤₩ 49,104

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NASHUA FSK 페이싱 테이프 48mm x 46m
₩ 35,408 /단위