항목 | 걸레 싱크 키트 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 듀라 스톤 (R) |
보울 깊이 | 10 " |
그릇 크기 | 24 "X 24" |
색상 | 백 |
배수구 | 3" |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 24 " |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 18.63 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8481901000 |
원산지 | US |
A. 쉴드를 정기적으로 관리하여 성능과 선명도를 유지하십시오. 순한 비누나 공인된 세척액을 사용하여 먼지와 잔해물을 제거하십시오. 그런 다음 깨끗한 물로 헹구고 긁힘을 방지하기 위해 부드럽고 보풀이 없는 천으로 조심스럽게 건조시킵니다.
A. 본 싱크대는 SMC 유리섬유로 제작되어 내구성과 부식에 강합니다.
A. 싱크대는 대리석 마감으로 되어있어 미려한 느낌을 줍니다.
A. 레버 손잡이가 있어 쉽고 정확한 물 조절이 가능합니다.
A. 이 수도꼭지에는 손잡이가 XNUMX개 달려있어 냉수와 온수를 조절할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.